Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 484891 Saugheber Tragkraft (max.) 15 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-484891-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     484891
EAN/GTIN:
     4016138791723
Suchbegriffe:
Saugheber
toolcraft saugheber
saugheber
TOOLCRAFT 484891 Saugheber Tragkraft (max.) 15 kg

Saugheber

Ideal zum Heben und Bewegen von Bodendeckeln, Platten etc. geeignet.

Ausstattung:
Material: Gummi · Farbe: Schwarz · Erzeugt ein hohes Vakuum.

Technische Daten:
Gewicht: 115 g · Produktabmessung, Ø: 82 mm · Tragkraft (max.): 15 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 82 mm
Produktabmessung, Ø:
82 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Tragkraft (max.):
15 kg
Gewicht:
115 g
Produkt-Art:
Saugheber
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 484891, saugnapf, plattenheber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
341
Frei Haus
ab € 9,65*
€ 14,38*
€ 4,00*
ab € 9,73*
€ 14,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.