Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 484893 Saugheber Tragkraft (max.) 3 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-484893-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     484893
EAN/GTIN:
     4016138791747
Suchbegriffe:
Saugheber
toolcraft saugheber
saugheber
saugheber tragkraft (max.) 3kg
TOOLCRAFT 484893 Saugheber Tragkraft (max.) 3 kg

Saugheber

Ideal zum Heben und Bewegen von Bodendeckeln, Platten etc. geeignet.

Ausstattung:
Material: Gummi · Farbe: Schwarz · Erzeugt ein hohes Vakuum.

Technische Daten:
Gewicht: 2 g · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Tragkraft (max.): 3 kg

Lieferumfang:
4x Toolcraft Saugheber 3 kg.

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø) 40 mm
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Tragkraft (max.):
3 kg
Gewicht:
2 g
Produkt-Art:
Saugheber
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 484893, saugnapf, plattenheber, Handywerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
242
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 21,94*
€ 4,00*
ab € 15,57*
€ 21,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,94*
€ 26,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,67*
€ 25,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,60*
€ 24,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,17*
€ 24,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,16*
€ 22,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,54*
€ 22,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,8175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.