Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Korrekturroller ROLLER 59981 8.4 mm Weiß 14 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-490793-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59981-02-05
EAN/GTIN:
     4042448110459
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
tesa korrekturroller 8,4mmx14m
tesa Korrekturroller ROLLER 59981 8.4 mm Weiß 14 m 1 St.

tesa® Roller Korrigieren ecoLogo® 8,4 mm

Nachfüllbar

Der tesa® Roller Korrigieren ecoLogo® ist praktisch und handlich für jeden, der etwas zu korrigieren hat, und ermöglicht präzise Korrekturen auf Papier. Trockenes Korrigieren zum sofortigen Überschreiben. Deckt und haftet gut. 2 Klicks genügen, um die entsprechenden Nachfüllkassetten auszutauschen. Handfreundliches, ergonomisches Design. Das transparente Gehäuse macht die verbleibenden Bandmenge sichtbar. Mit praktischen Rad zum Straffen des Bandes.

Technische Daten:
Breite des Bandes: 8.4 mm · Clip vorhanden: Nein · Gehäusefarbe: Blau,Weiß · Herstellerfarbe: Weiß · Länge des Bandes: 14 m · Material des Gehäuses: Kunststoff · Produkttypenbezeichnung: ecoLogo® · nachfüllbar: Ja

Lieferumfang:
1 Roller

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
tesa
Clip vorhanden:
Nein
Gehäusefarbe:
Blau | Weiß
Farbe:
weiß
Material des Gehäuses:
Kunststoff
nachfüllbar:
Ja
Länge des Bandes:
14 m
Breite des Bandes:
8.4 mm
Produkttypenbezeichnung:
ecoLogo®
Produkt-Art:
Korrekturroller
Weitere Suchbegriffe: abdeckbandabroller 14m, korrektur roller, 4042448110459, tesa, 59981-02-05, ROLLER 59981
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,89*
€ 4,32*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 2,91*
€ 4,38*
1
€ 6,78*
ab € 3,04*
€ 5,21*
1
€ 4,00*
ab € 3,28*
€ 5,74*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 3,92*
€ 6,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
59986-02-05
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.