Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H0f Feldbahn Gleis 12305 Gerades Gleis 133.2 mm 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-499375-BP
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     12305
EAN/GTIN:
     4001738123050
Suchbegriffe:
Gleise
gleise h0f
gleise
gleise busch
H0f Feldbahn Gleis 12305 Gerades Gleis 133.2 mm 2 St.

H0f Feldbahngleis, gerade 133,2 mm

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0f · Gleisbauart: Gerades Gleis · Produktabmessung, Länge: 133.2 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Produktabmessung, Länge:
133.2 mm
Marke:
Busch
Gleisbauart:
Gerades Gleis
Herst.-Teilenr.:
12305
Baugröße:
H0f
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
H0f Feldbahn Gleis
Weitere Suchbegriffe: 4001738123050, Busch, 12305
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,32*
€ 19,42*
Lager 102
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,78*
€ 19,43*
7 Tage
22
pro Packung
€ 6,99*
ab € 31,08*
€ 40,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.