Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H0f Feldbahn Gleis 12305 Gerades Gleis 133.2mm 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
H0f
H0f
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034344
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     12305
EAN/GTIN:
     4001738123050
Suchbegriffe:
Gleise
gleise h0f
gleise
gleise busch
H0f Feldbahn Gleis 12305 Gerades Gleis 133.2mm 2St.

Baugröße: H0f
Herst.-Teilenr.: 12305
Kategorie: H0f Feldbahn Gleis
Gleisbauart: Gerades Gleis
Altersklasse: ab 15 Jahre
Inhalt: 2 St.
Länge (Tiefe): 133.2 mm
Produkt-Art: H0f Feldbahn Gleis
Hersteller-Nr.: 12305
EAN: 4001738123050
Anschluss: 13-mm- Sechskantschaft
Durchmesser: 105 mm
Schnittleistung: 10-25 kg
Fluss: abwärts

Weitere Suchbegriffe: 4001738123050, Busch, 12305
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,67*
€ 19,75*
1 Tag
35
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,60*
€ 19,76*
Lager 1039
35
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,06*
€ 39,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,95*
€ 47,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,80*
€ 47,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,51*
€ 44,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,19*
€ 43,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,27*
€ 41,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,06*
€ 36,96
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 15,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.