Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Start up 30000 H0 Dampflok BR 89 der DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-499695-BP
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     30000
EAN/GTIN:
     4001883300009
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
dampflok h0 märklin
dampflok h0
Märklin Start up 30000 H0 Dampflok BR 89 der DB

H0 Dampflok BR 89 der DB

Ausstattung:
Digital-Decoder · Antrieb auf 3 Achsen · Haftreifen · Austauschbare Kupplungshaken.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 4 Jahre · Ausführung (Fahrgestell): Fahrgestell aus Metall · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn): Dampflok · Baugröße: H0 · Epoche: III · LüP / LüK: 110 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal vorne · Strom-System: Digital AC

Weitere Informationen:
Marke:
Märklin Start up
Ausführung (Fahrgestell):
Fahrgestell aus Metall
Bahngesellschaft:
DB
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal vorne
Bauart (Modellbahn):
Dampflok
LüP / LüK:
110 mm
Herst.-Teilenr.:
30000
Epoche:
III
Strom-System:
Digital AC
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 4 Jahre
Weitere Suchbegriffe: 04001883300009, 4001883300009, Märklin Start up, 30000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,40*
€ 86,71*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 68,59*
€ 86,72*
€ 3,50*
ab € 74,00*
€ 92,00*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 120,87*
€ 145,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Märklin
4671
ab € 24,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.