Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 30000 Modelleisenbahn und -zug (30000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2646750
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     30000
EAN/GTIN:
     4001883300009
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
dampflok h0 märklin
dampflok h0

Produkttext

Spur: H0 Epoche: III Vorbild: Baureihe 89.0 der Deutschen Bundesbahn (DB). Einheitslokomotive. Modell: Mit Digital-Decoder. 3 Achsen angetrieben. Haftreifen. Austauschbare Kupplungshaken. Dreilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Länge über Puffer 11 cm.

Hauptmerkmale

Design  
Maßstab  HO (1:87)
Mindestalter  15 Jahr(e)
Anzahl Teile  1 Stück(e)
Produktfarbe  Schwarz, Rot
Materialien  Metall
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  11 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Maßstab:
HO (1:87)
Mindestalter:
15 Jahr(e)
Anzahl Teile:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Materialien:
Metall
Breite:
11 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,40*
€ 86,71*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 68,59*
€ 86,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 74,00*
€ 92,00*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 120,87*
€ 145,29*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Märklin
4671
ab € 24,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.