Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBZ 73002 H0 Torantrieb für Lokschuppen (ohne Tore)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-499942-BP
Hersteller:
     MBZ-Modellbahnzubehör
Herst.-Nr.:
     73002
EAN/GTIN:
     4250528715900
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
MBZ 73002 H0 Torantrieb für Lokschuppen (ohne Tore)

H0 Torantrieb für Lokschuppen (ohne Tore)

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Torantrieb mit Digital-Decoder (DCC/MM) für Analog- und Digitalbetrieb sowie Servoansteuerung und Servo. Betriebsspannung: 10 - 16 V DC/AC.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Torantrieb für Lokschuppen (ohne Tore) · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 25 x 39 mm
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
MBZ
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Torantrieb für Lokschuppen (ohne Tore)
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, Torantrieb, gebäude spur h0, 4250528715900, MBZ, 73002
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,09*
€ 42,91*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 33,12*
€ 42,92*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 69,89*
€ 87,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MBZ-Modellbahnzubehör
73001
ab € 28,90*
Sonstiges
MBZ-Modellbahnzubehör
73003
ab € 28,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.