Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBZ 73002 H0 Torantrieb für Lokschuppen (ohne Tore)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W00015
Hersteller:
     MBZ-Modellbahnzubehör
Herst.-Nr.:
     73002
EAN/GTIN:
     4250528715900
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Torantrieb mit Digital-Decoder (DCC/MM) für Analog- und Digitalbetrieb sowie Servoansteuerung und Servo. Betriebsspannung: 10 - 16 V DC/AC.
Features:
Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs
Weitere Informationen:
Höhe:
39 mm
Länge:
80 mm
Breite:
25 mm
Ausführung:
Torantrieb für Lokschuppen (ohne Tore)
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Modellausführung:
Bausatz
Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, Torantrieb, gebäude spur h0, 04250528715900, MBZ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,09*
€ 42,95*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 32,89*
€ 42,96*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 70,28*
€ 87,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MBZ-Modellbahnzubehör
73001
ab € 28,96*
Sonstiges
MBZ-Modellbahnzubehör
73003
ab € 28,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.