Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B57045K102K B57045K102K NTC-Thermistor K 45 1 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-500442-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B57045K102K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
TDK B57045K102K B57045K102K NTC-Thermistor K 45 1 Ω 1 St.

Heißleiter B57 045

Für Temperaturkompensation und -messung bei Chassismontage.

Ausstattung:
Aluschraubgehäuse, Gewinde M3.

Technische Daten:
Bauform (Widerstand/Kondensator): K 45 · Nenn-Temperatur: +25 °C · R 25: 1 k Ω · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandswert (Widerstand): 1 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Bauform (Widerstand/Kondensator):
K 45
Typ (Hersteller-Typ):
B57045K102K
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Nenn-Temperatur:
+25 °C
R 25:
1 k Ω
Widerstandswert (Widerstand):
1 Ω
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
NTC-Thermistor
Weitere Suchbegriffe: heißleiter, 02050000139840, TDK, B57045K102K, 191-2140
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
345
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,54*
€ 4,00*
ab € 1,54*
€ 3,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.