Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B59100-M1100-A70 PTC-Thermistor 100 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-500452-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B59100-M1100-A70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
TDK B59100-M1100-A70 PTC-Thermistor 100 Ω 1 St.

Kaltleiter 59100

Kaltleiter als Motorschutzfühler.

Technische Daten:
Kaltleiterwiderstand R (PTC) +5 K/Ohm: ≥ 1330 Ω · Kaltleiterwiderstand R (PTC) -5 K/Ohm: ≤ 550 Ω · T(NAT): 100 °C · U(max.): 30 V · Weitere technische Daten: RPTC (UPTC ≤2.5 V) · TNAT -5 KΩ: ≤550 °C/ +5 KΩ: ≥1330 °C · Widerstandswert (Widerstand): 100 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TDK
Herst.-Teilenr.:
B59100-M1100-A70
Typ (Hersteller-Typ):
B59100-M1100-A70
Kaltleiterwiderstand R (PTC) +5 K/Ohm:
≥ 1330 Ω
Kaltleiterwiderstand R (PTC) -5 K/Ohm:
≤ 550 Ω
T(NAT):
100 °C
U(max.):
30 V
Widerstandswert (Widerstand):
100 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
PTC-Thermistor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tdk ptc, kaltleiter, TDK, B59100-M1100-A70, 706-2796
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.