Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B57045K682K B57045K682K NTC-Thermistor K 45 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-500478-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B57045K682K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
TDK B57045K682K B57045K682K NTC-Thermistor K 45 1 St.

Heißleiter B57 045

Für Temperaturkompensation und -messung bei Chassismontage.

Ausstattung:
Aluschraubgehäuse, Gewinde M3.

Technische Daten:
Bauform (Widerstand/Kondensator): K 45 · Nenn-Temperatur: +25 °C · R 25: 6.8 k Ω · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TDK
Bauform (Widerstand/Kondensator):
K 45
Typ (Hersteller-Typ):
B57045K682K
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Nenn-Temperatur:
+25 °C
R 25:
6.8 k Ω
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
NTC-Thermistor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: heißleiter, TDK, B57045K682K, 191-2178
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.