Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B57045K103K B57045K103K NTC-Thermistor K 45 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-500490-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B57045K103K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
TDK B57045K103K B57045K103K NTC-Thermistor K 45 1 St.

Heißleiter B57 045

Für Temperaturkompensation und -messung bei Chassismontage.

Ausstattung:
Aluschraubgehäuse, Gewinde M3.

Technische Daten:
Bauform (Widerstand/Kondensator): K 45 · Nenn-Temperatur: +25 °C · R 25: 10 k Ω · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TDK
Bauform (Widerstand/Kondensator):
K 45
Typ (Hersteller-Typ):
B57045K103K
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Nenn-Temperatur:
+25 °C
R 25:
10 k Ω
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
NTC-Thermistor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: heißleiter, 02050000140174, TDK, B57045K103K, 167-8210
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
386
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,54*
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 3,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.