Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B57164K333J B57164K333J NTC-Thermistor K164 33 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-500646-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B57164K333J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
TDK B57164K333J B57164K333J NTC-Thermistor K164 33 kΩ 1 St.

Heißleiter K164

Heißleiter zur Temperaturkompensation und -messung, z.B. in Transistorschaltungen.

Ausstattung:
Lackierte Scheibe.

Technische Daten:
Bauform (Widerstand/Kondensator): K164 · Nenn-Temperatur: +25 °C · Produktabmessung, Ø: 5.5 mm · R 25: 33 kΩ · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandswert (Widerstand): 33 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 5.5 mm
Produktabmessung, Ø:
5.5 mm
Marke:
TDK
Bauform (Widerstand/Kondensator):
K164
Typ (Hersteller-Typ):
B57164K333J
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Nenn-Temperatur:
+25 °C
R 25:
33 kΩ
Widerstandswert (Widerstand):
33 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
NTC-Thermistor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: heißleiter, 02050000141362, TDK, B57164K333J
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
945
3
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,17*
5
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 1,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.