Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B59860-C120-A70 PTC-Thermistor 15 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-500668-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B59860-C120-A70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
TDK B59860-C120-A70 PTC-Thermistor 15 Ω 1 St.

Kaltleiter als Überlastschutz 9 830 - B 59 886

Ausstattung:
Umhüllt.

Technische Daten:
Maßangaben: (bmax x hmax x lmax x Ødmax) 11 x 14.5 x 35 x 0.6 mm · Nennstrom I(N): 140 mA · Strom (I S max): 1.5 A · U(max.): (TA = 60 °C) 265 V · Widerstandswert (Widerstand): 15 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(b<sub>max</sub> x h<sub>max</sub> x l<sub>max</sub> x Ød<sub>max</sub>) 11 x 14.5 x 35 x 0.6 mm
Maßangaben:
(b<sub>max</sub> x h<sub>max</sub> x l<sub>max</sub> x Ød<sub>max</sub>) 11 x 14.5 x 35 x 0.6 mm
Marke:
TDK
Herst.-Teilenr.:
B59860-C120-A70
Typ (Hersteller-Typ):
B59860-C120-A70
Nennstrom I(N):
140 mA
Strom (I S max):
1.5 A
U(max.):
(T<sub>A</sub> = 60 °C) 265 V
Widerstandswert (Widerstand):
15 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
PTC-Thermistor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tdk ptc, kaltleiter, TDK, B59860-C120-A70, 167-8207
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.