Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B57237S479M B57237S479M NTC-Thermistor S237 4.7 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-500705-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B57237S479M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
TDK B57237S479M B57237S479M NTC-Thermistor S237 4.7 Ω 1 St.

Heißleiter B57 237

Zur Begrenzung von Einschaltstromstößen, z.B. in Schaltnetzteilen.

Ausstattung:
Umhüllte Scheibe, Anschlussdrähte in Knickausführung.

Technische Daten:
Bauform (Widerstand/Kondensator): S237 · Nenn-Temperatur: +25 °C · R 25: 4.7 Ω · Strom (I 25 max): 5.1 A · Temperatur (max.): +170 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Widerstandswert (Widerstand): 4.7 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TDK
Bauform (Widerstand/Kondensator):
S237
Typ (Hersteller-Typ):
B57237S479M
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Nenn-Temperatur:
+25 °C
Strom (I 25 max):
5.1 A
R 25:
4.7 Ω
Widerstandswert (Widerstand):
4.7 Ω
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+170 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
NTC-Thermistor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: heißleiter, TDK, B57237S479M, 167-8272
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
52
2
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,82*
3
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.