| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-502002-BP Herst.-Nr.: 0555 0301-01 EAN/GTIN: 4016138488517 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | B + B Thermo-Technik 0555 0301-01 0555 0301-01 Temperatursensor-Modul -32 bis +224 °C
Sensormodul Pt1000-Sensoren, -32...+224°C, 6...24 V, I²C-Bus
Innovative ASIC-Module zur Temperaturmessung mit PT1000, digitaler I²C und analoger Spannungsausgang 0 - 5 V für Anschluss an Microcontroller, PCs oder Regler. Über das als Zubehör lieferbare USB-Kabel, Best.-Nr. 50 20 07, kann das Modul direkt am PC betrieben werden.
Technische Daten: Anschluss (Sensoren): Stiftleiste · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 6 V/DC · Messbereich Temperatur (max.): +224 °C · Messbereich Temperatur (min.): -32 °C · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 37 mm · Weitere technische Daten: Auflösung: (I²C-Bus) 14 Bit, (analog 0 - 5 V) 11 Bit · Polzahl (Stiftleiste): 6 · Stromaufnahme: 3 mA
Lieferumfang: Datenblatt · Anwendungsbeispiele.
Hinweis: Das Modul ist auch für den Anschluss an die Conrad C-Control geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (L x B) 37 mm x 9 mm | Produktabmessung, Länge: | 37 mm | Produktabmessung, Breite: | 9 mm | Messbereich Temperatur: | -32 bis +224 °C | Marke: | B + B Thermo-Technik | Anschluss (Sensoren): | Stiftleiste | Typ (Hersteller-Typ): | 0555 0301-01 | Messbereich Temperatur (max.): | +224 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -32 °C | Betriebsspannung min.: | 6 V/DC | Betriebsspannung (Bereich): | 6 - 24 V/DC | Betriebsspannung max.: | 24 V/DC | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Temperatursensor-Modul | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 33,00* | € 48,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 35,35* | € 48,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 74,69* | € 96,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|