Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik USB-Adapter für Messfühler 1 St. USB-I2C-KAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502007-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     USB-I2C-KAB
EAN/GTIN:
     4016138488531
Suchbegriffe:
B + B Thermo-Technik
USB-I2C-KAB
usb-anschlusskabel für i<sup 2</sup...
usb-anschlusskabel
B + B Thermo-Technik USB-Adapter für Messfühler 1 St. USB-I2C-KAB

USB-Adapter für I2C-Feuchtefühler

Über dieses USB-Kabel können I2C Module direkt am PC betrieben werden. Die mitgelieferte Software ermöglicht die Anzeige und Aufzeichnung der Messwerte.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): USB · Produktabmessung, Länge: 1.5 m

Lieferumfang:
Software.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
1.5 m
Marke:
B + B Thermo-Technik
Anschluss (Sensoren):
USB
Typ (Hersteller-Typ):
USB-I2C-KAB
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
USB-Adapter für Messfühler
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,61*
€ 97,91*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 76,52*
€ 97,92*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 154,47*
€ 190,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0555 0301
ab € 24,59*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0555 0301-01
ab € 32,97*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0555 0301-02
ab € 33,05*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
HYTEMOD-I2C
ab € 78,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.