Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0627 0184-124 0627 0184-124 PT1000 Temperaturfühler -70 bis +500 °C 1000 Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502150-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0627 0184-124
EAN/GTIN:
     4016138489125
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
b+b thermo-technik pt1000
B + B Thermo-Technik 0627 0184-124 0627 0184-124 PT1000 Temperaturfühler -70 bis +500 °C 1000 Ω

Einschraubfühler 1xPt1000/3/4

Hochwertiges Mantel-Widerstands-Thermometer mit M12 Anschlussstecker. Einfache Montage und Anschluss. Ideal für Labor, Kältetechnik, Maschinenbau, industrielle Anwendungen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausführung (Sensoren): PT1000 · Gehäusematerial: Edelstahl · Grundwiderstand: 1000 Ω · Messbereich Temperatur (max.): +500 °C · Messbereich Temperatur (min.): -70 °C · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Schutzart: IP67 · Weitere technische Daten: Kopftemperatur: Max. 80 °C

Hinweis:
Passendes Anschlusskabel siehe Best.-Nr. 50 21 51.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3 mm x 100 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Messbereich Temperatur:
-70 bis +500 °C
Marke:
B + B Thermo-Technik
Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
Edelstahl
Anschluss (Sensoren):
M12|ツ| 4 polig
Ausführung (Sensoren):
PT1000
Typ (Hersteller-Typ):
0627 0184-124
Grundwiderstand:
1000 Ω
Messbereich Temperatur (max.):
+500 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-70 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Temperaturfühler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: pt1000, B + B Thermo-Technik, 0627 0184-124, mantel-widerstands-thermometer, hygrosens
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,71*
€ 60,61*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 44,92*
€ 60,63*
7 Tage
26
Frei Haus
ab € 90,60*
€ 114,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0409 1051
ab € 15,57*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
PT-MOD-10V-T1
ab € 32,16*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
PT-MOD-10V-T2
ab € 34,57*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
PT-MOD-10V-T3
ab € 35,11*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
PT-MOD-20MA-T1
ab € 34,58*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
PT-MOD-20MA-T2
ab € 39,16*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
PT-MOD-20MA-T3
ab € 39,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.