| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-502168-BP Herst.-Nr.: PT-MOD-20MA-T3 EAN/GTIN: 4016138489194 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | B + B Thermo-Technik PT-MOD-20MA-T3 PT-MOD-20MA-T3 Zweileiteranschluss Messumformer-Modul 0 bis +300 °C
Sensormodul für Pt1000-Sensoren, 0...+300 °C, 20 mA
Kalibrierte Messumformer-Platinen in miniaturisierter Ausführung mit modernster ASIC-Technologie. Digital kalibriert zum Anschluss von PT1000 Platinwiderständen.
Technische Daten: Anschluss (Sensoren): Löten · Ausführung (Sensoren): Zweileiteranschluss · Ausgangssignal (max.): 20 mA · Ausgangssignal (min.): 4 mA · Ausgänge (Sensoren): Analog Strom · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Messbereich Temperatur (max.): +300 °C · Messbereich Temperatur (min.): 0 °C · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 27 mm · Weitere technische Daten: Einsatz-Temperaturbereich (Elektronik): -20 bis +80 °C
Lieferumfang: Modul ohne PT1000-Sensor · Dokumentation.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (L x B x H) 27 x 15 x 5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 5 mm | Produktabmessung, Länge: | 27 mm | Produktabmessung, Breite: | 15 mm | Messbereich Temperatur: | 0 bis +300 °C | Marke: | B + B Thermo-Technik | Anschluss (Sensoren): | Löten | Ausführung (Sensoren): | Zweileiteranschluss | Ausgänge (Sensoren): | Analog Strom | Typ (Hersteller-Typ): | PT-MOD-20MA-T3 | Messbereich Temperatur (max.): | +300 °C | Messbereich Temperatur (min.): | 0 °C | Ausgangssignal (max.): | 20 mA | Ausgangssignal (min.): | 4 mA | Betriebsspannung min.: | 10 V/DC | Betriebsspannung (Bereich): | 10 - 30 V/DC | Betriebsspannung max.: | 30 V/DC | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Messumformer-Modul | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, PT-MOD-20MA-T3, messumformer-modul, kalbibrierte messumformer-platine |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |