Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Nexensos SOT 223 PT 1000 2B SENS.TEMP. PT1000 2B PT1000 Platin-Temperatursensor -50 bis +150 °C 1000 Ω 3850 ppm/K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181307-BP
Hersteller:
     Yageo Nexensos
Herst.-Nr.:
     SOT 223 PT 1000 2B SENS.TEMP.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Yageo Nexensos SOT 223 PT 1000 2B SENS.TEMP. PT1000 2B PT1000 Platin-Temperatursensor -50 bis +150 °C 1000 Ω 3850 ppm/K SOT-223 SMD

Platin-Temperatur-Sensor SOT 223

Das Gehäuse ist mit einer Kühlfahne ausgerüstet, die den thermischen Kontakt zur Leiterplatte optimiert.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): SMD · Ausführung (Sensoren): PT1000 · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Gehäuseart (Sensoren): SOT-223 · Genauigkeitsklasse (Sensoren): 2B (F0.60) · Grundwiderstand: 1000 Ω · Messbereich Temperatur (max.): +150 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Temperatur-Koeffizient: 3850 ppm/K · Weitere technische Daten: Signal: DIN EN 60751

Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-50 bis +150 °C
Marke:
Yageo Nexensos
Genauigkeitsklasse (Sensoren):
2B (F0.60)
Anschluss (Sensoren):
SMD
Gehäuseart (Sensoren):
SOT-223
Ausführung (Sensoren):
PT1000
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
PT1000 2B
Grundwiderstand:
1000 Ω
Messbereich Temperatur (max.):
+150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Temperatur-Koeffizient:
3850 ppm/K
Produkt-Art:
Platin-Temperatursensor
Weitere Suchbegriffe: pt100, 02050000064203, Yageo Nexensos, SOT 223 PT 1000 2B SENS.TEMP., PT1000 2B, heraeus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,83*
€ 9,33*
Lager 102
483
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 9,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0555 0301
ab € 34,25*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
PT-MOD-10V-T1
ab € 31,92*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
PT-MOD-10V-T2
ab € 34,56*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
PT-MOD-10V-T3
ab € 35,27*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
PT-MOD-20MA-T1
ab € 34,23*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
PT-MOD-20MA-T2
ab € 39,27*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
PT-MOD-20MA-T3
ab € 39,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.