Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoß-Schalter Hutschiene Finder 20.21.8.008.4000 1 Schließer 8 V/AC 16 A 4000 VA 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503136-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     20.21.8.008.4000
EAN/GTIN:
     8012823120119
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stoßrelais finder
Stromstoß-Schalter Hutschiene Finder 20.21.8.008.4000 1 Schließer 8 V/AC 16 A 4000 VA 1 St.

Stromstoß-Schalter, Schrittschalter, Serie 20

Modulbauart für 35 mm DIN-Schienenbefestigung.

Ausstattung:
Handprüftaste · Mechanische Schaltstellungsanzeige.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ansteuerdauer: 1 h · Betriebsspannung: 8 V/AC · Dauerstrom (max.): 16 A · Einschalt-Strom: 30 A · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Montageart (Relais): Hutschiene · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 60.8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 84 mm · Schaltfolge (Schritt 1): AUS · Schaltfolge (Schritt 2): EIN · Schaltleistung (max.): 4000 VA · Schaltspannung (max.): 30 V/DC,400 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Weitere technische Daten: Kontaktbelastung Glühlampen (230V): 2000 W · Leuchtstofflampen kompensiert (230 V): 750 W

Hinweis:
Zulassungen: cULus, EAC, IMQ, RINA, LR.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 17.5 x 60.8 x 84 mm
Produktabmessung, Tiefe:
84 mm
Produktabmessung, Höhe:
60.8 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Marke:
Finder
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Montageart (Relais):
Hutschiene
Schaltfolge (Schritt 1):
AUS
Schaltfolge (Schritt 2):
EIN
Typ (Hersteller-Typ):
20.21.8.008.4000
Dauerstrom (max.):
16 A
Ansteuerdauer:
1 h
Betriebsspannung:
8 V/AC
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung (max.):
30 V/DC | 400 V/DC
Einschalt-Strom:
30 A
Schaltleistung (max.):
4000 VA
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stromstoß-Schalter
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, stromstoßrelais ac, 8012823266534, Finder, 20.21.8.008.4000, stromstoßschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,46*
€ 13,71*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,31*
€ 14,07*
1
€ 5,46*
ab € 10,37*
€ 14,39*
1
€ 4,00*
ab € 10,49*
€ 14,52*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 15,88*
€ 22,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.