Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoß-Schalter Auf-/Unterputz Eltako ESR61NP 1 Schließer 230 V/DC, 230 V/AC 10 A 2000 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504613-BP
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     61100001
EAN/GTIN:
     4010312107911
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Stoßrelais
Stromstoß-Schalter Auf-/Unterputz Eltako ESR61NP 1 Schließer 230 V/DC,230 V/AC 10 A 2000 W 1 St.

AP-/UP-Stromstoß-Schalter ESR61NP, 1 Schließer 10 A

Für Unterputz-/Aufputz-Montage. Geringes Schaltgeräusch, keine StandBy-Stromaufnahme, nullspannungsschaltend. Ansteuerung mit 230 V, zusätzlicher Steuereingang 8 - 230 V/UC. Versorgungs- und Schaltspannung 230 V. Zeiteinstellung der Rückfallverzögerung bis 120 Minuten. Max. 50 mA Glimmlampenstrom am Steuereingang. Die Verzögerungszeit kann ausgeschaltet werden, so dass die Funktion Stromstoßschalter (ohne Glimmlampenstrom) ausgeführt wird. Zusätzlich ist die Funktion Schaltrelais wählbar. Ausschaltvorwarnung und Taster-Dauerlicht zuschaltbar.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/DC,230 V/AC · Betriebsspannung max.: 230 V/DC,230 V/AC · Betriebsspannung min.: 8 V/DC,8 V/AC · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Montageart (Relais): Auf-/Unterputz · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Tiefe: 32 mm · Schaltleistung (max.): 2000 W · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Weitere technische Daten: Schaltleistung (Referenz): Glühlampen

Hinweis:
Kontakte nicht potenzialfrei.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 55 x 45 x 32 mm
Produktabmessung, Tiefe:
32 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Eltako
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Montageart (Relais):
Auf-/Unterputz
Typ (Hersteller-Typ):
ESR61NP
Betriebsspannung:
230 V/DC
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Betriebsspannung min.:
8 V/DC
Schaltleistung (max.):
2000 W
Betriebsspannung (Bereich):
8|ツ| 8 - 230|ツ| 230 V/DC|ツ| V/AC
Betriebsspannung max.:
230 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stromstoß-Schalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, eltako stromstossrelais 10a, stoßrelais, stromstoßrelais eltako, 4010312107911, Eltako, 61100001, ESR61NP, eltako
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 5,90*
ab € 26,37*
€ 34,50*
3 Tage
23
€ 4,95*
ab € 26,40*
€ 34,53*
4 Tage
25
€ 6,40*
ab € 26,88*
€ 35,26*
€ 5,00*
ab € 27,64*
€ 36,22*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 43,35*
€ 53,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.