Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 22.32.0.230.4540 Schütz 1 Schließer, 1 Öffner 230 V/DC, 230 V/AC 25 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504717-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     22.32.0.230.4540
EAN/GTIN:
     8012823356495
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Installationsschütz
Finder 22.32.0.230.4540 Schütz 1 Schließer,1 Öffner 230 V/DC,230 V/AC 25 A 1 St.

Installationsschütz Serie 22.32, 25 A

Installationsschütze nach DIN EN 61095: 2009. Hilfsschalter mit 1 Schließer + 1 Öffner oder 2 Schließern seitlich anbaubar. Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35.

Technische Daten:
Abfallzeit: 20 ms · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ansprechzeit: 30 ms · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Laststrom: 25 A · Nennspannung: 230 V/DC,230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 84 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60.8 mm · Schaltleistung (max.): 6250 VA · Schaltspannung (max.): 440 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Zulassungen: cULus, EAC, IMQ, RINA, LR.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 17.5 x 84 x 60.8 mm
Produktabmessung, Tiefe:
60.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Marke:
Finder
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
22.32.0.230.4540
Nennspannung:
230 V/DC
Abfallzeit:
20 ms
Laststrom:
25 A
Ansprechzeit:
30 ms
Schaltspannung (max.):
440 V/AC
Schaltleistung (max.):
6250 VA
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Schütz
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, leistungsschütz 1s 1ö, hauptschütz, leistungsschütz 1 öffner, 08012823355313, 8012823355313, Finder, 22.32.0.230.4540
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 14,70*
€ 19,77*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,41*
€ 19,88*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 17,68*
€ 20,79*
1
€ 3,90*
ab € 16,75*
€ 22,11*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 32,19*
€ 41,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,65*
Zubehör
Finder
02235
ab € 12,06*
Zubehör
Finder
02233
ab € 11,92*
Zubehör
Finder
02218
ab € 2,361*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.