Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AQV252G PhotoMOS-Relais 1 St. 1 Schließer 60 V/DC, 60 V/AC 2.5 A Polzahl: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504861-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV252G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Panasonic AQV252G PhotoMOS-Relais 1 St. 1 Schließer 60 V/DC,60 V/AC 2.5 A Polzahl (num): 6

PhotoMOS-Relais, Serie AQV

Einkanal PhotoMOS-Relais im Standard-DIL-Gehäuse. Kurzschlussfeste Ausführung. Niedriger Durchgangswiderstand und hohe Schaltleistung. Anwendung: Hochgeschwindigkeitstestsysteme, Mess-, Sicherheits- und Medizintechnik, Ein- und Ausgabemodule, Industrietechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-6 · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Polzahl (num): 6 · R(on) (max.): 0.12 Ω · Schaltspannung (max.): 60 V/DC,60 V/AC · Schaltstrom (max.): 2.5 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verlustleistung: 550 mW

Hinweis:
Zulassungen: UL, CSA, BSI.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Panasonic
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-6
Typ (Hersteller-Typ):
AQV252G
Polzahl:
6
Verlustleistung:
550 mW
R(on) (max.):
0.12 Ω
Schaltstrom (max.):
2.5 A
Schaltspannung (max.):
60 V/DC
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
PhotoMOS-Relais
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Optokoppler, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, halbleiterrelais panasonic, mosfet relais, Panasonic, AQV252G, 699-6534, elektronisches relais
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 4,89*
1
€ 4,00*
ab € 3,91*
€ 6,07*
1 Tag
142
1
€ 14,99*
ab € 3,63*
€ 6,08*
1
€ 5,95*
ab € 4,22*
€ 6,46*
Lager 102
42
1
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 8,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.