Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PLC-RSC- 24DC/21AU Interfacerelais 24 V/AC 50 mA 1 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505516-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2966265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Phoenix Contact PLC-RSC- 24DC/21AU Interfacerelais 24 V/AC 50 mA 1 Wechsler 1 St.

Relaismodul

PLC-Interface bestehend aus Grundklemme und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgSnO + Hartvergoldung · Nennspannung: 24 V/AC · Produktabmessung, Breite: 6.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 94 mm · Relais-Besonderheiten: mit LED,mit Freilaufdiode,mit Verpolschutzdiode · Schaltspannung (max.): 36 V/DC,30 V/AC · Schaltstrom (max.): 50 mA · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 6.2 x 80 x 94 mm
Produktabmessung, Tiefe:
94 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
6.2 mm
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Relais-Besonderheiten:
mit LED | mit Freilaufdiode | mit Verpolschutzdiode
Typ (Hersteller-Typ):
PLC-RSC- 24DC/21AU
Nennspannung:
24 V/AC
Schaltstrom (max.):
50 mA
Schaltspannung (max.):
36 V/DC | 30 V/DC
Kontaktmaterial:
AgSnO + Hartvergoldung
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Interfacerelais
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, 24v ac industrierelais, industrierelais 24v, industrierelais, 2050000433450, Phoenix Contact, 2966265, PLC-RSC- 24DC/21AU, 358-8317
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 8,10*
€ 9,74*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,18*
€ 9,83*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,18*
€ 9,84*
1
€ 5,00*
ab € 7,85*
€ 10,53*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 16,81*
€ 22,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2296058
ab € 32,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,00507*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 8,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4656*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5798*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,0108*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.