Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais 1 Wechsler tele E3LM10 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505849-BP
Hersteller:
     Tele
Herst.-Nr.:
     1341500
EAN/GTIN:
     9008662005099
Suchbegriffe:
Industrierelais
Überwachungsrelais
tele industrierelais
industrierelais
Überwachungsrelais 1 Wechsler tele E3LM10 1 St.

Serie ENYA - Überwachungsrelais von TELE

Aufgrund ihrer präzisen Erfassung von Kenngrößen sichern die ENYA Überwachungsrelais die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit von Anlagen und Maschinen. Diese Serie deckt alle Funktionen, angefangen von Strom- und Spannungsüberwachung bis hin zur Temperatur-, Füllstand- und Phasenüberwachung ab.
Kurzbeschreibung E3LM10:

Füllstandsüberwachung leitfähiger Flüssigkeiten · Multifunktion (Zupumpen oder Minimumüberwachung / Abpumpen oder Maximumüberwachung) · Getrennt einstellbare Einstell- und Rückfallverzögerung (0,5 – 10 s) · Empfindlichkeit einstellbar zw. 0,25 – 100 kΩ · Versorgungsspannung 230 V/AC.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Funktionen (Relais): Füllstandsüberwachung · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 87 mm · Produktabmessung, Tiefe: 63 mm · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anzeige (LED) von Versorgungsspannung, Relaisstellung und Fehler · Überspannungkategorie: III · Bemessungsstoß-Spannung 4 kV/6 kV · Gehäuse: selbstverlöschender Kunststoff, Schutzart IP40 · Befestigung: Profilschiene TS 35 · Berührungsschutz: Schutzart IP20, nach VBG 4

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 17.5 x 87 x 63 mm
Produktabmessung, Tiefe:
63 mm
Produktabmessung, Höhe:
87 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Marke:
tele
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Funktionen (Relais):
Füllstandsüberwachung
Typ (Hersteller-Typ):
E3LM10
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
Weitere Suchbegriffe: industrierelais 230v, 9008662005099, tele, 1341500, E3LM10, überwachungsrelais
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,10*
€ 80,99*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 63,49*
€ 81,01*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,75*
€ 81,89*
Frei Haus
ab € 71,85*
€ 93,23*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 127,66*
€ 157,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.