Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tele Überwachungsrelais 1 Wechsler E3LM10 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tele
Tele
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169278
Hersteller:
     Tele
Herst.-Nr.:
     1341500
EAN/GTIN:
     9008662005099
Suchbegriffe:
Industrierelais
Überwachungsrelais
tele industrierelais
industrierelais
Tele Überwachungsrelais 1 Wechsler E3LM10 1St.

Aufgrund ihrer präzisen Erfassung von Kenngrößen sichern die ENYA Überwachungsrelais die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit von Anlagen und Maschinen. Diese Serie deckt alle Funktionen, angefangen von Strom- und Spannungsüberwachung bis hin zur Temperatur-, Füllstand- und Phasenüberwachung ab.
Kurzbeschreibung E3LM10:
Füllstandsüberwachung leitfähiger Flüssigkeiten · Multifunktion (Zupumpen oder Minimumüberwachung / Abpumpen oder Maximumüberwachung) · Getrennt einstellbare Einstell- und Rückfallverzögerung (0,5 – 10 s) · Empfindlichkeiteinstellbar zw. 0,25 – 100 k? · Versorgungsspannung 230 V/AC.

Kategorie: Überwachungsrelais
Typ: E3LM10
Funktionen: Füllstandsüberwachung
Betriebsspannung: 230 V/AC
Kontaktart: 1 Wechsler
Schaltspannung (max.): 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 5 A
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +55 °C
Temperaturbereich: -25 - +55 °C
Breite: 17.5 mm
Höhe: 87 mm
Länge (Tiefe): 63 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Überwachungsrelais
Klemm-Anschluss: max. 4 mm²
Hersteller-Nr.: 1341500
EAN: 9008662005099
Anzeige (LED) von Versorgungsspannung, Relaisstellung und Fehler
Überspannungkategorie: III
Bemessungsstoß-Spannung 4 kV/6 kV
Gehäuse: selbstverlöschender Kunststoff, Schutzart IP40
Befestigung: Profilschiene TS 35
Berührungsschutz: Schutzart IP20, nach VBG 4

Weitere Suchbegriffe: industrierelais 230v, 9008662005099, tele, 1341500, E3LM10, überwachungsrelais, überwachungs relais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,11*
€ 78,54*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,86*
€ 78,55*
4 Tage
7
€ 6,95*
ab € 61,72*
€ 78,56*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 63,14*
€ 80,04*
Lager 1039
12
Frei Haus
ab € 127,46*
€ 153,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,74*
€ 182,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,70*
€ 172,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.