Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais 24 - 400 V/AC 1 Wechsler tele G2UM300VL10 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505898-BP
Hersteller:
     Tele
Herst.-Nr.:
     2390300
EAN/GTIN:
     9008662002562
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais tele
überwachungsrelais
unterspannungs überwachungsrelais
Überwachungsrelais 24 - 400 V/AC 1 Wechsler tele G2UM300VL10 1 St.

Serie GAMMA - Überwachungsrelais

Großer Klemmenraum mit unverlierbaren Klemmen
Potentiometer bündig in der Front
Flexible Spannungsversorgung über Plug-in-Module

Das Überwachungsrelais der Produktserie mit dem Markennamen WatchDog bietet noch mehr Funktionalität im neuen Gehäuse. Außen und innen konsequent und innovativ weiterentwickelt - bedienerfreundlich, platzsparend, orientiert an internationalen Standards. Das Gerät im 22,5 mm Schmalbaugehäuse bietet eine einfache und schnelle Montage, praxisgerechte Klemmen, ein Maximum an Bedien- und Anzeigeelementen sowie ein durchgängiges Konzept für Relaisstellung (im Gut-Zustand ist das Relais angezogen) und Visualisierung. Die Spannungsversorgung erfolgt entweder mit den als optionales Zubehör erhältlichen Powermodulen (AC 230 oder 400 V) oder über die Messspannung. Diese Funktionen gewährleisten eine optimale Anpassung an die Applikation und erleichtern die Inbetriebnahme.
Kurzbeschreibung Typ G2UM300VL10: Über-, Unterspannung oder Window mit einstellbaren Schwellwerten bzw. Hysterese · Fehlerspeicher wählbar · Anlaufüberbrückung und Auslöseverzögerung getrennt einstellbar · Messgröße DC oder AC sinus (16,6 - 400 Hz) · Messbereiche 30 V/60 V/300 V über Klemmen wählbar · Versorgung wählbar über Powermodule (nicht im Lieferumfang enthalten).

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 400 V/AC · Betriebsspannung min.: 24 V/AC · Funktionen (Relais): 1-Phase,Spannung · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Messbereich (max.): 30 V,60 V,300 V · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 103 mm · Schaltleistung (max.): 1250 VA · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Messkategorie: III · Messbereich (Referenz): DC oder AC sinus 16.6 - 400 Hz · Bemessungs-Stoßspannung: 4 kV · Berührungsschutz: nach VBG4 · Montage: auf Profilschiene TS35

Hinweis:
Benötigtes Powermodul nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat mitbestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 22.5 x 90 x 103 mm
Produktabmessung, Tiefe:
103 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
22.5 mm
Marke:
tele
Schutzart:
IP40
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Funktionen (Relais):
1-Phase | Spannung
Typ (Hersteller-Typ):
G2UM300VL10
Messbereich (max.):
30 V | 60 V | 300 V
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Betriebsspannung min.:
24 V/AC
Schaltleistung (max.):
1250 VA
Betriebsspannung (Bereich):
24 - 400 V/AC
Betriebsspannung max.:
400 V/AC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
Weitere Suchbegriffe: 9008662002562, tele, 2390300, G2UM300VL10
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,86*
€ 109,40*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 84,80*
€ 109,41*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 172,30*
€ 215,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tele
282120
ab € 8,08*
Sonstiges
Tele
282117
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.