1-Phasen-Netzspannungsüberwachung 230 V AC 50/60 Hz, für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 10 A (AC1), Kontaktmaterial AgNi, , Über- und Unterspannung, Messbereich 170-270 V AC, Spannungsfehler-Memory wä...
Analoges Überwachungsrelais Füllstandsüberwachung Widerstandsüberwachung von 2 bis 200 kOhm Über- und Unterschreitung Versorgungsspannung AC/DC 24 V DC und AC 50 bis 60 Hz ohne galvanische Trennung...
!!! Auslaufprodukt !!! Der präferierte Nachfolger ist 3UG5514-1BR20 PH.FOL. PH.AUSF.3X160-690V SCHR Digitales Überwachungsrelais Asymmetrie 0-20% zuschaltbare Phasenfolge Phasenausfall 3 x 160 bis ...
!!! Auslaufprodukt !!! Der präferierte Nachfolger ist 3UG5514-2BR20 PH.FOL.PH.AUSF.3X160-690V FEDER Digitales Überwachungsrelais Asymmetrie 0-20% zuschaltbare Phasenfolge Phasenausfall 3 x 160 bis ...
!!! Auslaufprodukt !!! Digitales Überwachungsrelais Asymmetrie 0-20%, default off Phasenfolge, default off Phasenausfall 3 x 160 bis 690 V AC 50 bis 60Hz Unterspannung, Default 320 V Hysterese, Def...
!!! Auslaufprodukt !!! Der präferierte Nachfolger ist 3UG5616-2CR20 PH.FOL.PH.AUSF.3X160-690V FEDER Digitales Überwachungsrelais für 3-Phasen-Spg. mit N-Leiter zuschaltbare Phasenfolge Phasenausfal...
!!! Auslaufprodukt !!! Der präferierte Nachfolger ist 3UG5616-2CR20 PH.FOL.PH.AUSF.3X160-690V FEDER Digitales Überwachungsrelais für 3-phasige Netzspannung zuschaltbare Phasenfolge Phasenausfall 3 ...
Digitales Überwachungsrelais Spannungsüberwachung, 22.5 mm von 10 bis 600V AC/DC Über- und Unterschreitung AC/DC 24 bis 240 V DC und AC 50 bis 60 Hz Störspitzenverzögerung 0,1 bis 20 s Hysterese 0....
Digitales Überwachungsrelais Spannungsüberwachung, 22.5 mm von 10 bis 600V AC/DC Über- und Unterschreitung Versorgungsspannung: AC/DC 24 V DC und AC 50 bis 60 Hz ohne galvanische Trennung zum Messk...
Digitales Überwachungsrelais Spannungsüberwachung, 22.5 mm von 17-275 V AC/DC Über- und Unterschreitung eigenversorgt Störspitzenverzögerung 0,1 bis 20 s Hysterese 0.1 bis 150 V 1 Wechsler mit oder...