Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoß-Schalter Unterputz Finder 26.02.8.024.0000 2 Schließer 24 V/AC 10 A 2500 VA 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506067-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     26.02.8.024.0000
EAN/GTIN:
     8012823238043
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stoßrelais finder
Stromstoß-Schalter Unterputz Finder 26.02.8.024.0000 2 Schließer 24 V/AC 10 A 2500 VA 1 St.

Stromstoß-Schalter, Schrittschalter, Serie 26

Kompaktbauart für Unterputzdosen-Montage und Chassismontage.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ansteuerdauer: 1 h · Betriebsspannung: 24 V/AC · Dauerstrom (max.): 10 A · Einschalt-Strom: 20 A · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Kontaktmaterial: AgNi · Montageart (Relais): Unterputz · Schaltfolge (Schritt 1): AUS · Schaltfolge (Schritt 2): EIN · Schaltleistung (max.): 2500 VA · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Zulässige Kontaktbelastung: (Glüh- oder Halogenlampen 230V) 800 W, (Leuchtstofflampen mit EVG) 400 W, (Leuchtstofflampen mit KVG) 360 W, (Kompaktleuchtstofflampen (Energiesparlampen)) 200 W, (LED 230 V) 200 W, (NV-Halogenlampen oder LED mit EVG) 200 W, (NV-Halogenlampen oder LED mit KVG) 400 W

Hinweis:
Zulassungen: EAC, IMQ.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Finder
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
2 Schließer
Montageart (Relais):
Unterputz
Schaltfolge (Schritt 1):
AUS
Schaltfolge (Schritt 2):
EIN
Typ (Hersteller-Typ):
26.02.8.024.0000
Dauerstrom (max.):
10 A
Ansteuerdauer:
1 h
Betriebsspannung:
24 V/AC
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Einschalt-Strom:
20 A
Schaltleistung (max.):
2500 VA
Kontaktmaterial:
AgNi
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stromstoß-Schalter
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, stromstoßrelais ac, 8012823281230, Finder, 26.02.8.024.0000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,75*
€ 9,48*
1
€ 4,00*
ab € 7,25*
€ 10,47*
1
€ 5,46*
ab € 7,63*
€ 10,49*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,96*
€ 10,50*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
0269024
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.