Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektoren Leuze Electronic Reflexfolie Nr. 4/100x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     102-506143-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50106119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
Reflexfolie
leuze reflexfolie
reflexfolie
Reflektoren Leuze Electronic Reflexfolie Nr. 4/100x100 mm

Reflektoren

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Weitere technische Daten: Ausführung: selbstklebend

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Leuze Electronic
Typ (Hersteller-Typ):
Reflexfolie Nr. 4/100x100 mm
Produkt-Art:
Reflektorfolie
Weitere Suchbegriffe: 02050001208774, Leuze Electronic, 50106119, Reflexfolie Nr. 4/100x100 mm, reflektor
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,34*
€ 6,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,34*
€ 6,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,33*
€ 6,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,52*
€ 6,32*
Lager 102
197
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 14,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.