Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Reflexions-Lichttaster PM2LF10 PM2LF10 Fronttyp hellschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507082-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PM2LF10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Miniatur-Lichttaster PM2

Miniatur-Lichttaster mit Fixfokus. Sichere Erkennung von dunklen Objekten. Hintergrundunabhängige Erkennung.
Anwendung: Objekterkennung, Positionierung, Anwesenheitskontrolle.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Stecker, 3 polig · Ansprechzeit: 0.8 ms · Ausführung (Sensoren): Fronttyp · Ausgänge (Sensoren): NPN · Betriebsspannung (Bereich): 5 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend · Gehäusematerial: Kunststoff · Inhalt: 1 St. · Kleinstes zu erkennendes Objekt (Durchmesser): 0.05 mm · Produkt-Art: Reflexions-Lichttaster · Produktabmessung, Breite: 31 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.4 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 8 mm · Schutzart: IP40 · Sendertyp: LED Infrarot · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): PM2LF10

Hinweis:
Zulassungen: S-Mark.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 26 x 31 x 8.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
8.4 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
31 mm
Marke:
Panasonic
Schutzart:
IP40
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anschluss (Sensoren):
Stecker|ツ| 3 polig
Funktionen (Lichtschranken):
hellschaltend
Ausführung (Sensoren):
Fronttyp
Ausgänge (Sensoren):
NPN
Sendertyp:
LED Infrarot
Typ (Hersteller-Typ):
PM2LF10
Kleinstes zu erkennendes Objekt (Durchmesser):
0.05 mm
Reichweite max. (im Freifeld):
8 mm
Reichweite min. (im Freifeld):
2.5 mm
Ansprechzeit:
0.8 ms
Betriebsspannung min.:
5 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
5 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Weitere Suchbegriffe: lichttaster, 02050001422903, Panasonic, PM2LF10, lichtschranke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,52*
€ 37,73*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,21*
€ 37,74*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 33,23*
€ 44,22*
Lager 102
57
Frei Haus
ab € 39,19*
€ 52,11*
€ 3,50*
ab € 53,03*
€ 68,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
CN13
ab € 0,94*
Sonstiges
Panasonic
CN13C1
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.