Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm Electronic O1D100 Laser-Distanz-Sensor 1 St. Reichweite max. (im Freifeld): 10 m (L x B x H) 45 x 42 x 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507203-BP
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O1D100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
IO-Link Sensor
Laser Sensor
ifm Electronic O1D100 Laser-Distanz-Sensor 1 St. 18 - 30 V/DC Reichweite max. (im Freifeld): 10 m (L x B x H) 45 x 42 x 52 mm

Optischer Abstandssensor

Laserschutzklasse 2
4-stellige Anzeige

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP,Analog Strom,Analog Spannung · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 18 V/DC · Laser-Klasse: 2 · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 10 m · Reichweite min. (im Freifeld): 0.2 m · Schutzart: IP67 · Strahldurchmesser: 6 mm · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 45 x 42 x 52 mm
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Marke:
ifm Electronic
Schutzart:
IP67
Anschluss (Sensoren):
M12|ツ| 4 polig
Laser-Klasse:
2
Ausgänge (Sensoren):
PNP | Analog Strom | Analog Spannung
Herst.-Teilenr.:
O1D100
Typ (Hersteller-Typ):
O1D100
Strahldurchmesser:
6 mm
Reichweite max. (im Freifeld):
10 m
Reichweite min. (im Freifeld):
0.2 m
Betriebsspannung min.:
18 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
18 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Laser-Distanz-Sensor
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
Frei Haus
ab € 274,21*
€ 294,40*
€ 5,95*
ab € 299,01*
€ 322,40*
Frei Haus
ab € 304,14*
€ 325,01*
Frei Haus
ab € 306,29*
€ 328,25*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 434,60*
€ 466,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,93*
€ 555,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,44*
€ 553,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,08*
€ 547,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,83*
€ 531,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,60*
€ 517,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1424652
ab € 5,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1424653
ab € 5,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1424660
ab € 10,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1553255
ab € 9,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1662968
ab € 7,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1662984
ab € 7,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1553297
ab € 9,32*
Zubehör
ifm electronic
E21133
ab € 25,55*
Zubehör
ifm electronic
E21171
ab € 27,79*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 316,01*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 12,21*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 53,78*
Zubehör
ifm electronic
E21120
ab € 14,00*
Zubehör
ifm electronic
E2D101
ab € 23,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.