Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1553255 Drahtverbinder M12 Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1553255 Drahtverbinder M12 Schwarz, Metallisch
Phoenix Contact 1553255 Drahtverbinder M12 Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29894509
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1553255
EAN/GTIN:
     4046356170178
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25.46 g
Breite
54 mm
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Stromstärke
4 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3202465
ab € 0,0115*
Zubehör
Lapp Kabel
7038862
ab € 1,1352*
Zubehör
Phoenix Contact
1553187
ab € 9,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1553213
ab € 9,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1436505
ab € 8,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
Zubehör
Lapp Kabel
7038887
ab € 3,58*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.