Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILER-40-G(24VDC) Schütz 24 V/DC 6 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507243-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010223
EAN/GTIN:
     4015080102236
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Eaton DILER-40-G(24VDC) Schütz 24 V/DC 6 A 1 St.

Kleinschütz DILER

Anwendung für Steuerungen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Hilfskontaktart: 4 Schließer · Laststrom: 6 A · Lebensdauer (mechanisch): 20 x 106 · Montageart (Relais): Hutschiene,Schraubbefestigung · Nennspannung: 24 V/DC · Passend für Serie (Relais): Eaton Serie DILE · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Steuerspannung (max.): 24 V/DC · Steuerspannung (min.): 24 V/DC · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anschlussquerschnitte: 1.2 Nm
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274): finger- und handrückensicher
Maximale Schalthäufigkeit [Schaltspiele/h]: 9000
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Umgebungstemperatur: -25°C bis +40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für Serie (Relais):
Eaton Serie DILE
Steuerspannungs-Bereich:
24 - 24 V/DC
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Hilfskontaktart:
4 Schließer
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Montageart (Relais):
Hutschiene | Schraubbefestigung
Typ (Hersteller-Typ):
DILER-40-G(24VDC)
Nennspannung:
24 V/DC
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
Laststrom:
6 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
20 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, eaton leistungsschütz 4 schließer, hauptschütz, eaton hauptschütz, 4015080102236, Eaton, 010223, DILER-40-G(24VDC), 467-9622
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,12*
€ 32,02*
1 Tag
8
€ 4,99*
ab € 26,04*
€ 33,29*
2 Tage
37
€ 6,40*
ab € 27,98*
€ 35,51*
€ 4,00*
ab € 28,52*
€ 36,19*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 49,68*
€ 59,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010256
ab € 7,50*
Zubehör
Eaton
010224
ab € 5,12*
Zubehör
Eaton
010288
ab € 8,23*
Zubehör
Eaton
010304
ab € 8,20*
Zubehör
Eaton
052785
ab € 0,1211*
Zubehör
Eaton
048912 31DILE
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
010482
ab € 1,32*
Zubehör
Eaton
010112 22DILEM
ab € 7,54*
Zubehör
Eaton
026634
ab € 0,123*
Zubehör
Eaton
010113 MVDILE
ab € 5,09*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,65*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.