Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettler Electronics AZ822-2C-24DSE Printrelais 24 V/DC 2 A 2 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507432-BP
Hersteller:
     Zettler Electronics
Herst.-Nr.:
     507432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Zettler Electronics AZ822-2C-24DSE Printrelais 24 V/DC 2 A 2 Wechsler 1 St.

Subminiatur-DIP-Relais

Niedriges Profil für kompakte Platinen-Abmessungen. Lebensdauer bis 10 Mio. Schaltspiele. Entspricht dem 16poligen Standard-IC-Gehäuse. Versiegelte, waschdichte Version, für Lötautomaten geeignet.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechspannung (max.): 52.9 V/DC · Ansprechspannung (min.): 16.8 V/DC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Isolationsspannung: 1000 V · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Kontaktmaterial: AgPd-Legierung mit Goldauflage · Nennspannung Spule: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 9.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schaltleistung (max.): 60 W,125 VA · Schaltspannung (max.): 220 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 2 A · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Widerstand (Spule): 2880 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 20 x 9.8 x 12 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
9.8 mm
Marke:
Zettler Electronics
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
AZ822-2C-24DSE
Isolationsspannung:
1000 V
Nennspannung Spule:
24 V/DC
Ansprechspannung (max.):
52.9 V/DC
Ansprechspannung (min.):
16.8 V/DC
Widerstand (Spule):
2880 Ω
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung (max.):
220 V/DC | 250 V/DC
Schaltleistung (max.):
60 W | 125 W
Kontaktmaterial:
AgPd-Legierung mit Goldauflage
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SMD-Relais, Subminiaturrelais, kartenrelais, Zettler Electronics, 507432, AZ822-2C-24DSE, american zettler, american zettler relais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,19*
Lager 102
356
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,20*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,97*
€ 21,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.