Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettler Electronics AZ822-2C-24DSE Printrelais 24 V/DC 2A 2 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74125
Hersteller:
     Zettler Electronics
Herst.-Nr.:
     507432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Niedriges Profil für kompakte Platinen-Abmessungen. Lebensdauer bis 10 Mio. Schaltspiele. Entspricht dem 16poligen Standard-IC-Gehäuse. Versiegelte, waschdichte Version, für Lötautomaten geeignet.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Länge:
20 mm
Breite:
9.8 mm
Typ:
AZ822-2C-24DSE
Temperaturbereich:
-55 - +90 °C °C
Anschluss:
Lötpins
Kontaktart:
2 Wechsler
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltstrom:
1 A
Max. Schaltleistung:
60 + 125 VA
Ansteuerart:
monostabil, 1 Spule
Isolationsspannung:
1000 V
Nennspannung Spule:
24 V/DC
Ansprechspannung (max.):
52.9 V/DC
Ansprechspannung (min.):
16.8 V/DC
Schaltspannung (max.):
220 + 250 V/AC
Kontaktmaterial:
AgPd-Legierung mit Goldauflage
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Weitere Suchbegriffe: SMD-Relais, Subminiaturrelais, kartenrelais, 02050001446206, Zettler Electronics, AZ822-2C-24DSE, american zettler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 3,19*
2 Tage
289
1
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 3,21*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 2,93*
€ 7,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.