Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro Automatik Bleiakku-Ladegerät BC-542-06-RT 36 V Ladestrom (max.) 6.4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-510141-BP
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     35 320 146
EAN/GTIN:
     4016138166118
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
EA Elektro Automatik Bleiakku-Ladegerät BC-542-06-RT 36 V Ladestrom (max.) 6.4 A

Blei-Akku-Ladegerät BC-542-06-RT

I-U-U Ladeverfahren
Automatische Abschaltung
Erhaltunsladung
Zur Wandmontage und als Tischgerät geeignet

Leistungsstarkes Blei-Ladegerät für schonendes und sichereres Laden. Der Lader startet im Konstant-strombetrieb (Constant current mode).
Wenn eine Zellenspannung von ca. 2,37 V erreicht wird, startet ein Timer und der Lader schaltet um auf Konstant-spannungsbetrieb (Boost mode). Nach Ablauf einer Stunde schaltet das Ladegeräte um auf Ladeerhaltung (Standby mode). Dabei sinkt die Spannung auf die Ladeschlussspannung (2,3 V/Z) ab. In diesem Standby mode fließen nur noch einige mA. Wenn die Zellenspannung z.B. durch Anschluß einer externen Last unter einen bestimmten Wert absinkt, startet der Ladevorgang erneut.

Ausstattung:
Anschluss des Akkus über Schraubklemmen und beiliegendes Ladekabel mit Krokodilklemmen · Schonendes Aufladen von Akkus durch I-U-U Ladeverfahren · Primär getaktet · Erhaltunsladung · Anzeige des Ladezustandes über LEDs (ROT = Akku leer, ORANGE = Akku halbvoll, GRÜN = Akku voll) · Automatische Abschaltung mit selbsttätigem Reset nach der Abkühlphase · Hochwertige Schaltnetzteiltechnologie · Ausgänge mit Schraubklemmen zur festen Installation · Kurzschluss und Überlastfest · Zur Wandmontage und als Tischgerät geeignet · Übertemperaturschutz · Verpolungsschutz · Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet · Integrierter Lüfter · Ein-/Ausschalter

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung (LOV): 90 - 264 V · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 60 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 3 Ah · Geeignet für Blei-Akku: 36 V · Gewicht: 1750 g · Ladeschluss-Spannung: 41.4 V · Ladestrom (max.): 6.4 A · Ladestrom bei 36V: 6.4 A · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Tiefe: 226 mm · Weitere technische Daten: Einschaltstrom max. 30 A

Lieferumfang:
Ladegerät · Krokoklemmen · Gabel-Kabelschuhe · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 110 x 58 x 226 mm
Produktabmessung, Tiefe:
226 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Passender Akku:
Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies
Marke:
EA Elektro Automatik
Geeignet für Blei-Akku:
36 V
Ladestrom (max.):
6.4 A
Ladestrom bei 36V:
6.4 A
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
60 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
3 Ah
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Betriebsspannung (LOV):
90 - 264 V
Ladeschluss-Spannung:
41.4 V
Gewicht:
1750 g
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 228,49*
€ 290,41*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 233,25*
€ 290,42*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 451,90*
€ 520,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,42*
€ 345,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,87*
€ 341,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,48*
€ 309,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,80*
€ 293,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,25*
€ 277,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.