Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thalheimer ERT 230/230/4G Labor-Trenntrafo Festspannung 960 VA Anzahl Ausgänge: 4 x 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-510143-BP
Hersteller:
     Thalheimer Trafowerke
Herst.-Nr.:
     230/230/4G
EAN/GTIN:
     4016138184846
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Trenntrafo
Trenntransformator
Thalheimer ERT 230/230/4G Labor-Trenntrafo Festspannung 960 VA Anzahl Ausgänge: 4 x 230 V/AC

Medizinischer Trenntrafo ERT 230/230/4G

Eingang N/A
Ausgang 230 V/AC / 4 A
Leistung 960 VA
Anzahl Ausgänge: 4 x
Sicherheitstrenntrafo nach EN 60601-1
Geeignet für medizinische Geräte
Einschaltstrombegrenzung

Sicherheitstrenntrafo nach EN 60601-1 geeignet für medizinische Geräte (entsprechend dem Medizin Produkte Gesetz (MPG)). Ideal zur vom MPG geforderten Einhaltung der galvanischen Trennung medizinischer Geräte vom Versorgungsnetz. Das Gerät ist mit Einschaltstrombegrenzung und einem robusten Stahlblechgehäuse ausgestattet.

Ausstattung:
Schutzklasse 1 · IP20

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Kaltgeräte-Stecker C14 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kaltgeräte-Buchse C13 · Anzahl Ausgänge: 4 x · Ausgangs-Strom: 4 A · Ausgangsspannung (max.): 230 V/AC · Ausgangsspannung (min.): 230 V/AC · Gewicht: 10 kg · Leistung: 960 VA · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Tiefe: 310 mm · Vorschalttransformator-Besonderheiten: Einschaltstrombegrenzung · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 200 x 125 x 310 mm
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Kaltgeräte-Stecker C14
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Kaltgeräte-Buchse C13
Produktabmessung, Tiefe:
310 mm
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Thalheimer
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Vorschalttransformator-Besonderheiten:
Einschaltstrombegrenzung
Typ (Hersteller-Typ):
ERT 230/230/4G
Ausgangs-Strom:
4 A
Ausgangsspannung (max.):
230 V/AC
Ausgangsspannung (min.):
230 V/AC
Anzahl Ausgänge:
4 x
Leistung:
960 VA
Eingangsspannungs-Bereich:
230 V/AC
Gewicht:
10 kg
Produkt-Art:
Labor-Trenntrafo Festspannung
Weitere Suchbegriffe: trenntrafo thalheimer, labornetzgerät, Thalheimer, 230/230/4G, ERT 230/230/4G, trafo, laborausstattung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 452,61*
€ 545,85*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 461,98*
€ 545,86*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 816,35*
€ 930,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,86*
€ 649,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,16*
€ 643,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,43*
€ 609,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,65*
€ 582,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,98*
€ 549,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
073331
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.