Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thalheimer ERT 230/230/4G Labor-Trenntrafo Festspannung 960 VA Anzahl Ausgänge: 4 x 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thalheimer
Thalheimer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172643
Hersteller:
     Thalheimer Trafowerke
Herst.-Nr.:
     230/230/4G
EAN/GTIN:
     4016138184846
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Trenntrafo
Trenntransformator
Thalheimer ERT 230/230/4G Labor-Trenntrafo Festspannung 960 VA Anzahl Ausgänge: 4 x 230 V/AC

Eingang N/A
Ausgang 230 V/AC / 4 A
Leistung 960 VA
Anzahl Ausgänge: 4 x
Sicherheitstrenntrafo nach EN 60601-1
Geeignet für medizinische Geräte
Einschaltstrombegrenzung

Sicherheitstrenntrafo nach EN 60601-1 geeignet für medizinische Geräte (entsprechend dem Medizin Produkte Gesetz (MPG)). Ideal zur vom MPG geforderten Einhaltung der galvanischen Trennung medizinischer Geräte vom Versorgungsnetz. Das Gerät ist mit Einschaltstrombegrenzung und einem robusten Stahlblechgehäuse ausgestattet.

Schutzklasse 1 · IP20

Ausgangsstrom: 4 A
Besonderheiten: Einschaltstrombegrenzung
Anzahl Ausgänge: 4 x
Eingangsspannung: 230 V/AC
Ausgangsspannung (max.): 230 V/AC
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Leistung (Details): 960 VA
Ausgangsspannung (min.): 230 V/AC
Kategorie: Labor-Trenntrafo Festspannung
Länge (Tiefe): 310 mm
Anschluss A: Kaltgeräte-Stecker C14
Anschluss B: Kaltgeräte-Buchse C13
Typ: ERT 230/230/4G
Breite: 200 mm
Höhe: 125 mm
Produkt-Art: Labor-Trenntrafo Festspannung
Gewicht: 10 kg
Hersteller-Nr.: 230/230/4G
EAN: 4016138184846
Einbautiefe: 115 mm

Lieferumfang: Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: trenntrafo thalheimer, labornetzgerät, Thalheimer, 230/230/4G, ERT 230/230/4G, trenntransformatoren, trafo, trenn-trafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 452,61*
€ 545,85*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 461,98*
€ 545,86*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 816,35*
€ 930,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,87*
€ 1.107,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,15*
€ 1.096,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,14*
€ 1.049,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,40*
€ 1.020,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,35*
€ 971,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
073331
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.