Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thalheimer TEB 02/S Einbau-Einschaltstrombegrenzung TEB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-510830-BP
Hersteller:
     Thalheimer Trafowerke
Herst.-Nr.:
     TEB 02/S
EAN/GTIN:
     4016138378702
Suchbegriffe:
Einschaltstrombegrenzer
einschaltstrombegrenzer
Thalheimer TEB 02/S Einbau-Einschaltstrombegrenzung TEB

Einbau-Einschaltstrombegrenzung TEB

Max. Schaltleistung 6400 W
Nennstrom (max.) (Details) 16 A
Zum Einbau in Geräte mit hohem Anlaufstrom

Zum Einbau in Geräte mit hohem Anlaufstrom. Verhindert das Auslösen von Sicherungselementen. Ideal als Vorschaltgerät für Transformatoren und Primärnetzteile.

Ausstattung:
Schraubmontage · Anschluss einphasig.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 39 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 90 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 39 x 60 x 90 mm
Produktabmessung, Tiefe:
90 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
39 mm
Marke:
Thalheimer
Nennstrom (max.) (Details):
16 A
Anschluss (Details):
Schraubklemmen
Nenn-Leistung (W):
6400 W
Weitere Suchbegriffe: Thalheimer, TEB 02/S, Geräteschutzschalter, Sanfteinschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,80*
€ 76,34*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 58,29*
€ 76,35*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 92,34*
€ 116,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.