Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thalheimer TEB 03/S Einbau-Einschaltstrombegrenzung TEB-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-510833-BP
Hersteller:
     Thalheimer Trafowerke
Herst.-Nr.:
     TEB 03/S
EAN/GTIN:
     4016138378719
Suchbegriffe:
Einschaltstrombegrenzer
einschaltstrombegrenzer
Thalheimer TEB 03/S Einbau-Einschaltstrombegrenzung TEB-Serie

Einbau-Einschaltstrombegrenzung TEB-Serie

Max. Schaltleistung 10000 W
Nennstrom (max.) (Details) 25 A
Zum Einbau in Geräte mit hohem Anlaufstrom

Zum Einbau in Geräte mit hohem Anlaufstrom. Verhindert das Auslösen von Sicherungselementen. Ideal als Vorschaltgerät für Transformatoren und Primärnetzteile.

Ausstattung:
Schraubmontage · Anschluss einphasig.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 39 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 90 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 39 x 60 x 90 mm
Produktabmessung, Tiefe:
90 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
39 mm
Marke:
Thalheimer
Nennstrom (max.) (Details):
25 A
Anschluss (Details):
Schraubklemmen
Nenn-Leistung (W):
10000 W
Weitere Suchbegriffe: Thalheimer, TEB 03/S, Geräteschutzschalter, Sanfteinschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,21*
€ 109,05*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 85,14*
€ 109,06*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 164,28*
€ 204,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.