Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block PVSE 400/24-10 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 10 A 240 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-512564-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PVSE 400/24-10
EAN/GTIN:
     4016138545463
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Block PVSE 400/24-10 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 10 A 240 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

Hutschienen-Schaltnetzteile PVSE 400/24-10

28.8 V/DC / 10 A
240 W
200% Power Boost für 4 Sekunden
Top Boost zum Auslösen von Leitungsschutzschaltern
Eingang 3-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 340 - 550 V/AC
480 - 780 V/DC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Temperaturbereich -25 - +70 °C

Alle PowerVision Schaltnetzteile verfügen über ernorme Leistungsreserven durch den integrierten Power Boost. Ein problemloses Anlaufen von Verbrauchern mit hohen Einschaltströmen ist sichergestellt. Auch das schnelle Auslösen von kostengünstigen Standard-Leitungsschutzschaltern ist dank der Top Boost Technologie erstmals möglich. Die Stromversorgungen sind mit internen Eingangssicherungen ausgestattet. Der Einsatz der Geräte ohne die sonst übliche Vorsicherung für den Geräteschutz spart Geld und Platz in Ihrer Anlage. Die dreiphasigen PowerVision Schaltnetzteile sind in drei Ausbaustufen erhältlich. Die Elektronik überwacht die Höhe der Eingangspannungen, mögliche Phasenausfälle, Frequenz und Drehfeldrichtung.

Ausstattung:
Einstellbare Ausgangsspannung · 200% Power Boost · Auslösen von Standard-Leitungsschutzschaltern.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 3 · Ausgangsspannung (Details): 24 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 28.8 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 22.8 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 10 A · Ausgangstyp (Netzteile): Einstellbar · Eingangsspannung (max.): 550 V/AC · Eingangsspannung (min.): 340 V/AC · Eingangsspannung (nominal): 400 - 500 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 340 - 550 V/AC
480 - 780 V/DC · Eingänge: 1 · Gewicht: 1.3 kg · Leistung: 240 W · MTBF: 500000 h · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Höhe: 127 mm · Produktabmessung, Länge: 179.5 mm · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Wirkungsgrad: 91.7 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 179.5 x 57 x 127 mm
Produktabmessung, Höhe:
127 mm
Produktabmessung, Länge:
179.5 mm
Produktabmessung, Breite:
57 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
10 A
Marke:
Block
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Ausgangstyp (Netzteile):
Einstellbar
Herst.-Teilenr.:
PVSE 400/24-10
Typ (Hersteller-Typ):
PVSE 400/24-10
MTBF:
500000 h
Eingangsspannung (nominal):
400 - 500 V/AC
Anzahl Phasen (Details):
3
Wirkungsgrad:
91.7 %
Eingangsspannung (max.):
550 V/AC
Eingangsspannung (min.):
340 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Ausgangsspannung (max.):
28.8 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
22.8 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
240 W
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Eingänge:
1
Netzteiltyp:
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich:
340 - 550 V/AC<br>480 - 780 V/DC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
1.3 kg
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,88*
€ 168,75*
Frei Haus
ab € 142,28*
€ 168,76*
Frei Haus
ab € 140,48*
€ 170,81*
Frei Haus
ab € 148,37*
€ 175,29*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 242,38*
€ 280,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,41*
€ 333,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,41*
€ 330,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,39*
€ 319,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,30*
€ 308,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,38*
€ 288,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Block Transformatoren
PV-CON
ab € 6,23*
Sonstiges
Murrelektronik
9000-41042-0100600
ab € 64,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.