Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2422 GateValve Active 40 mm Absperrschieber (Ø x H) 40 mm x 150 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520560-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2422
EAN/GTIN:
     4260063162466
Suchbegriffe:
Absperrschieber
absperrschieber
FIAP 2422 Absperrschieber (Ø x H) 40 mm x 150 mm 1 St.

FIAP GateValve ACTIVE 40 - Zugschieber und Abspeerschieber

Max. 3,5 bar (Arbeitsdruck bei 20°C)
Abdichtungen (100% chemisch beständig)
Ideal für Niederdruck-Anlagen
Geeignet für Vakuum- und Druckverwendung

Problemlos können FIAP GateValve Active Zugschieber mit allen handelsüblichen Kunststoffrohren verbunden werden. Dadurch kann man den Wasserfluss regulieren bzw. unterbrechen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 260 g · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Schlauch-Anschluss: DN 40

Lieferumfang:
Zugschieber

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 40 mm x 150 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
FIAP
Schlauch-Anschluss:
DN 40
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Gewicht:
260 g
Produkt-Art:
Absperrschieber
Weitere Suchbegriffe: 04260063162466, 4260063162466, FIAP, 2422, GateValve Active 40 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 19,85*
€ 27,20*
8 Tage
10
€ 6,99*
ab € 34,84*
€ 46,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.