Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal PK PK 9581.000 Scharnier Polystyrol Lichtgrau (RAL 7035) 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-521021-BP
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9581.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Rittal PK PK 9581.000 Scharnier Polystyrol Lichtgrau (RAL 7035) 2 St.

Scharnier für PK-Gehäuse

Für eine klappbare Befestigung der Deckel. Die beiliegende Bohrschablone ermöglicht eine problemlose Montage.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: Polystyrol · Passend für (Details): Pk 9514.00 - PK 9524.000

Lieferumfang:
1 Bohrschablone · 4 Befestigungschrauben · 4 Blindstopfen aus Polyethylen · 2 zusätzliche Scharniere

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Passend für (Details):
Pk 9514.00 - PK 9524.000
Marke:
Rittal
Farbe:
grau
Material:
Polystyrol
Typ (Hersteller-Typ):
PK PK 9581.000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Scharnier
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000160899, 04028177140356, 2050000160899, Rittal, 9581.000
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,20*
€ 6,44*
Lager 102
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,45*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,66*
€ 7,22*
7 Tage
8
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,17*
€ 13,88*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,25*
€ 25,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.