Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S59759 Herst.-Nr.: 9581.000 EAN/GTIN: 4028177140356 |
| |
|
| | |
| Für eine klappbare Befestigung der Deckel. Die beiliegende Bohrschablone ermöglicht eine problemlose Montage. Lieferumfang: 1 Bohrschablone · 4 Befestigungschrauben · 4 Blindstopfen aus Polyethylen · 2 zusätzliche Scharniere Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Passend für (Details): | Pk 9514.00 - PK 9524.000 | Typ: | PK PK 9581.000 | Material: | Polystyrol | Herstellerfarbe: | Lichtgrau (RAL 7035) | Produkt-Art: | Scharnier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000160899, 04028177140356, 2050000160899, Rittal |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,24* | € 6,55* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,40* | € 6,56* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 4,67* | € 7,32* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 10,73* | € 14,76* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 22,90* | € 30,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,12* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|