Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener S48050X50 Abstandsbolzen (L) 50 mm M5 x 11 M5 x 10 Stahl verzinkt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-521548-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     S48050X50
EAN/GTIN:
     4016138282863
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m5 50mm
abstandsbolzen m5
PB Fastener S48050X50 Abstandsbolzen (L) 50 mm M5 x 11 M5 x 10 Stahl verzinkt 10 St.

Abstandsbolzen 10er-Set

M5 (Innen/Außen)
Schlüsselweite 8 mm

Mit 1x Innen-/1x Außengewinde

Technische Daten:
Außengewinde: M5 x 10 · Innengewinde: M5 x 11 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Schlüsselweite: 8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Abmessungen Abstandsbolzen:
(L) 50 mm
Marke:
PB Fastener
Außengewinde:
M5 x 10
Innengewinde:
M5 x 11
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Material (Details):
Stahl|ツ| verzinkt
Gewinde-Maß (Details):
M5 (Innen/Außen)
Schlüsselweite:
8 mm
Produkt-Art:
Abstandsbolzen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, 04038947000230, 04016138282863, PB Fastener, S48050X50, distanzhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,04*
€ 10,47*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 10,49*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,23*
€ 16,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,49*
€ 12,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,715* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.