Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener S47040X30 Abstandsbolzen (L) 30 mm M4 x 9 M4 x 8 Stahl verzinkt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-521806-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     S47040X30
EAN/GTIN:
     4016138282689
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m4x30
abstandsbolzen m4
PB Fastener S47040X30 Abstandsbolzen (L) 30 mm M4 x 9 M4 x 8 Stahl verzinkt 10 St.

Abstandsbolzen 10er-Set

M4 (Innen/Außen)
Schlüsselweite 7 mm

Mit 1x Innen-/1x Außengewinde

Technische Daten:
Außengewinde: M4 x 8 · Innengewinde: M4 x 9 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Schlüsselweite: 7 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Abmessungen Abstandsbolzen:
(L) 30 mm
Marke:
PB Fastener
Außengewinde:
M4 x 8
Innengewinde:
M4 x 9
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Material (Details):
Stahl|ツ| verzinkt
Gewinde-Maß (Details):
M4 (Innen/Außen)
Schlüsselweite:
7 mm
Produkt-Art:
Abstandsbolzen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, PB Fastener, S47040X30, distanzhalter, Bolzen, distanzbolzen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,89*
€ 4,47*
Lager 102
130
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 4,48*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,50*
€ 10,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,283* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.