Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 055 0070 000 03 Blindstopfen Polyethylen Natur 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-522670-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     055 0070 000 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
dichtstopfen kunststoff
blindstopfen
PB Fastener 055 0070 000 03 Blindstopfen Polyethylen Natur 1 St.

Dichtungsstopfen / Lochstopfen

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Natur · Material: Polyethylen · Montageloch: 7.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.5 mm · Produktabmessung, Ø: 11 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 11 mm x 6.5 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Ø:
11 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.5 mm
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
braun
Material:
Polyethylen
Montageloch:
7.2 mm
Herst.-Teilenr.:
055 0070 000 03
Typ (Hersteller-Typ):
055 0070 000 03
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Blindstopfen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000162121, PB Fastener, 055 0070 000 03, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,115*
€ 0,179*
Lager 102
732
20
Frei Haus
ab € 0,115*
€ 0,181*
6 Tage
100
50
€ 6,99*
ab € 0,21*
€ 0,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,115*
€ 0,137
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.